Außen- und Innenabzieher-Set
Außen- und Innenabzieher-Set
ABZI-UNI-SET-3ARMIG-IN/AUS-6TLG
Art.-Nr. 071552 40
EAN 4011231742757
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Umrüstung in Sekundenschnelle
Die Umrüstung von Innen- auf Außenabzieher oder von 2 auf 3 Abzieharme erfolgt ohne Werkzeug
Einfachste und bequeme Handhabung
Durch die Federmechanik müssen nur 2 Arme betätigt werden, damit sich alle 3 Arme öffnen oder schließen
Besonders sicherer Abziehvorgang
Unter Belastung pressen sich die Abzieharme umso fester an, je größer die Abzugskraft wird
Traverse und Haken gesenkgeschmiedet
Spindel besonders verschleißfest
Exakt gefräste Füße
Die abzuziehenden Teile werden sicher und schonend hinterfasst
3 Innen- und 3 Außenabzieharme im Lieferumfang enthalten
Datenblätter(X)
![]() | |
Spindellänge | 190 mm |
Spannweite außen min./max. | 7-140 mm |
Spannweite innen min./max. | 23-130 mm |
Spanntiefe außen | 147 mm |
Spanntiefe innen | 140 mm |